エスコ
安全ベスト(ショート丈/イエロー)
ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様
マジックテープ止
材質
反射材:塩化ビニール
色
イエロー
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
100/120cm
着丈(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140103
EA983R-182
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください