エスコ
120x225x115mmタイヤストッパー(黄)
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(17)
適合車種
4t車用
材質
廃プラスチック
色
黄
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140374
EA984VA-33A
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください