1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット(キャスター付)
金属製を上回る強度と使いやすさ
サイドゲート付、両面が半開・全開します。
仕様折りたたみ式、キャスター付
材質特殊超過強化PP
質量(kg)54.5
車輪径(Φmm)150(ゴム車)
最大積載量(kg)500
車輪自在×2、固定×2
内容量1個
保管用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10