75mmキャスター(自在金具付)

75mmキャスター(自在金具付) エスコ 75mmキャスター(自在金具付) エスコ

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44140828 EA986PF-62 75 65 55×42 55×28
オープン
629
アウトレット
692 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする