20インチ折畳み式自転車(イエロー)

20インチ折畳み式自転車(イエロー) エスコ

タイヤサイズ20型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14 仕様折りたたみ式 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約70 フレーム色ハーヴェストイエロー 組立寸法(mm)約143×53×101cm 折りたたみ寸法(cm)約81×43×60 ギア数変速なし 内容量1個
注意
※個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44140968 EA986Y-16C
オープン
26,000
28,600 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする