[EA991CG-2,3,5用]増圧ガン
かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。
高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
適合EA991CG-2、-3、-5用
材質特殊アルミ製
寸法(mm)310×210
質量(g)900
危険物の類別非危険物
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07