エスコ
3.9Lダストボックス(ペダル開閉型)
材質
本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、 袋止めリング:ポリプロピレン、 ロッド:スチール(ユニクロメッキ)
容量(L)
3.9
寸法(mm)
120×190×275(H)
質量(kg)
0.75
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44142885
EA995A-201
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください