エスコ エスコの 清掃用品 エスコの ゴミ箱 エスコの グランドコーナー(屋外用くず入れ) 445x364x710mmごみかご(ステンレス製) 445x364x710mmごみかご(ステンレス製) 注文コード 44143086 120Lのポリ袋が使用できます。 材質網:ステンレス、脚:EVA樹脂 容量(L)103 寸法(mm)上部幅:445、下部幅:364、 高さ:710 質量(kg)3.6 脚高(mm)30 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995AA-361 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44143086 EA995AA-361 オープン ¥36,000 ¥36,000 ¥39,600 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L BK リス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L GY リス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 屋外ボックス 250L リス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 出し入れがスムーズな屋外ボックス 250L リス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 屋外ボックス 120L リス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ BM ダストカー 袋付 EBM(江部松商事) 税込¥21,978~ ¥19,980~ エコスマートXセンサービン キヨタ 税込¥7,698~ ¥6,998~ ハイロ ペダルビンエコウーノ 清水産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン 税込¥94,578~ ¥85,980~ スタンディングカートHAIKURO(袋セット) テラモト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ BMハンディクリーナーホルダー テラモト 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 税込¥59,378~ ¥53,980~ スリム目隠しワゴン 奥行39.6×高さ68cm アイリスオーヤマ 税込¥5,498~ ¥4,998~ 【オーダー】【ジャンボペールHGシリーズ専用】文字入れ カイスイマレン 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ 【オーダー】ジャンボメッシュSTシリーズ カイスイマレン 税込¥63,778~ ¥57,980~ スライドペール 平和工業 税込¥3,738 ¥3,398 スライドペール 平和工業 税込¥2,638 ¥2,398 【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 税込¥70,378~ ¥63,980~ 【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズ カイスイマレン 税込¥153,780~ ¥139,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱グランドコーナー(屋外用くず入れ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品