[M]レインウェアー(ネイビー)
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付
安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。
明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。
自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズM
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
内容量1個