エスコ
25.0cm安全靴(静電/白色)
靴底から静電気を逃がす、JIS合格の静電靴。
日本人の足に合うようにワイド化。
JIS規格耐滑性F合格、より滑りにくくなりました。
用途
石油化学、弱電等、静電気耐電防止が必要な作業に
形状
ローカット
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ホワイト
質量(g)
770
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
機能
静電、屈曲性、柔軟性
JIS規格
JIST8103ED-O/C3/人工皮革製/SEF合格
足幅
3E
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
材質(インソール)
EVA
靴タイプ
スニーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44144416
EA998WB-25A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください