※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25.0cm安全靴(静電/白色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44144416 品番EA998WB-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

靴底から静電気を逃がす、JIS合格の静電靴。
日本人の足に合うようにワイド化。
JIS規格耐滑性F合格、より滑りにくくなりました。

形状ローカット サイズ(cm)25 甲被タイプマジックタイプ 用途石油化学、弱電等、静電気耐電防止が必要な作業に ホワイト 質量(g)770 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 機能静電、屈曲性、柔軟性 JIS規格JIST8103ED-O/C3/人工皮革製/SEF合格 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂 材質(インソール)EVA 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする