パナソニック(Panasonic) テレビドアホン 2-2タイプ テレビドアホン 2-2タイプ 商品レビューを投稿する 電源タイプ 電源コード式 材質 子機:難燃樹脂 色 ホワイト 質量(g) 親機:約375、子機:約190 取付方式 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:露出型JIS1個用スイッチボックス適合 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:親機より供給 消費電力(W) 【親機】待機時:約2.3/動作時:約8 照明 LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 親機:約186×143×23.5(突起部除く)、子機:約131×99×31.5(突起部除く) 出力接点 【親機】(A)定格負荷:AC、DC24V/0.3A以下、最小適用負荷:DC5V/1mA 周囲湿度(%RH) 90以下 防塵防水性能 IP44 周囲温度(℃) 親機:0〜+40、子機:-10〜+50 外部入力 【親機】入力方式:無電圧メーク接点、検出確定時間:0.1秒以上、接点抵抗値:メーク時 500Ω以下/ブレーク時 15kΩ以下、端子間短絡電流:5mA以下、端子間開放電圧DC7以下 対応フォーマット 【親機】SDメモリーカード:FAT6、SDHCメモリーカード:FAT32、SDXCメモリーカード:exFAT 画面サイズ 親機:約3.5形 カラー液晶ディスプレイ 対応メモリーカード 【親機】】SDメモリーカード:2GB、SDHCメモリーカード:4GB〜32GB、SDXCメモリーカード:48GB、64GB、128GB 警報音・音量 住宅火災報知器/非常ボタン/ガス警報器:70(dBA)(親機の中心から前方1mで測定) 音量(dB) 呼出し:80A以上(親機の中心から前方50cmで測定) 通話方式 親機:音声交互自動切替方式 最低被写体照度(Lux) 子機:1(カメラから約50cm以内) 画角 子機:水平約87°、垂直約66° 内容量 1セット ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 VL-SE35KL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 44067188 VL-SE35KL オープン ¥19,900 1 ¥19,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア玄関まわりインターホン・ドアホン・チャイムドアホン この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ワイヤレステレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥18,900 (4) 2. どこでもドアホンSWD302KL パナソニック(Panasonic) ¥31,900 (1) 3. テレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥11,900〜 (7) 4. どこでもドアホンSWD303KL パナソニック(Panasonic) ¥39,900 (0) 5. ワイヤレスモニター付テレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥29,900 (2) 6. DECTワイヤレステレビドアホン ELPA (朝日電器) ¥15,900〜 (1) 7. どこでもドアホンSVD302KL パナソニック(Panasonic) ¥22,900 (0) 8. カメラ玄関子機 パナソニック(Panasonic) ¥23,900 (0) 9. カメラ玄関子機 パナソニック(Panasonic) ¥18,900〜 (0) 10. テレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥55,900 (0) 11. テレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥27,900 (0) 12. モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥19,900 (1) 13. ワイヤレスモニター子機 パナソニック(Panasonic) ¥24,900〜 (0) 14. ワイヤレスインターホン DXアンテナ ¥12,900 (6) 15. テレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥14,900 (0) 16. テレビドアホン パナソニック(Panasonic) ¥12,900 (0) 17. ワイヤレスチャイム 受信機と押しボタンセット オーム電機 ¥2,990 (19) 18. ワイヤレス子機 パナソニック(Panasonic) ¥9,990 (1) 19. ワイヤレステレビドアホン WL-11 アイホン ¥12,900 (7) 20. 呼出チャイムセット リーベックス ¥2,290 (16) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。