バンディットプロ USBヘッドライト
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)/35(Low)/180flash
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード
質量(g)45.4(ライト+ヘッドバンド)
電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED
材質(ボディ)ポリカーボネイト
充電時間(時間)3.5
ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×28.7 ×24.6
防水性IPX4
連続点灯時間(時間)4.5(High)/21(Low)
内容量1個
ヘッドライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44067888 | 61710 | 43104295 | 61710 |
![]() |
バンディットプロ USBヘッドライト | ストリームライト | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | 品番が変更になりました |