メモリカード用コネクタ
microSD小型メモリーカード用コネクタ
定格電圧(V)10
定格電流(A)0.5
コネクタ形状プッシュ-プッシュ タイプ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
接触抵抗(mΩ)100
基板接続方法はんだ付け (SMT)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30