角型コネクタ

角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

大電流用コネクタ

使用温度範囲(℃)-65~+125、-55~+105、-55~+125 定格電流(A)150 接触抵抗(mΩ)0.2 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44156273 DW05P01CAG1 - ピンコンタクト
6,798
7,478 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44156298 DW05P01CZZ2 1 ピンハウジング
2,998
3,298 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44156325 DW05S01CZZ2 1 ソケットハウジング
2,898
3,188 (税込)
取扱停止中

返品不可
44156289 DW05P01CZZ1 1 ピンハウジング
 
 
取扱い終了

返品不可
44156307 DW05S01CAG1 - ソケットコンタクト
 
 
取扱い終了

返品不可
44156316 DW05S01CZZ1 1 ソケットハウジング
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする