丸型コネクタ

丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

JIS C 5432規格準拠 UL規格認定品 パネル対ケーブル/ ケーブル中継接続用 はんだ付け結線式

極数18 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)5/10 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方法はんだ付け 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44161347 SRCN2A21-18P パネル取付レセプタクル
3,498
3,848 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44161365 SRCN6A21-18P ストレートプラグ
6,998
7,698 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44161374 SRCN6A21-18S ストレートプラグ
6,998
7,698 (税込)
91日以内出荷

返品不可
44161356 SRCN2A21-18S パネル取付レセプタクル
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする