設定情報
販売価格(税別)¥1,947~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
寺岡製作所

【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #25

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S #25 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

注文コード44174857 用途
熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
伸び(%)50 主な用途固定・養生・絶縁 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃ 破壊電圧(kV)7 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする