ACアダプター 5V1A 5W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。小型軽量コンパクト。RoHS2。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプウォールマウント型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2×32.7×30.5
出力電圧(V)DC5・1A(5W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
ブレードAC:ウォルマウント一体型
保存温度範囲(℃)-10~70
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)20~85
保存湿度(%)0~95(水滴無し)
効率出力:DoEレベルVI/CoC-Tier2
動作温度範囲(℃)0~40
MTBF(時間)50000(計算値)
内容量1セット
注意
※屋内使用
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07