清涼ファン風雅ヘッド2 ノズル

清涼ファン風雅ヘッド2 ノズル タジマツール(TJMデザイン) 清涼ファン風雅ヘッド2 ノズル タジマツール(TJMデザイン) 清涼ファン風雅ヘッド2 ノズル タジマツール(TJMデザイン)

風雅ヘッド2用交換ノズル

用途熱中症対策清涼ファン風雅ヘッド2専用ノズル 質量(g)46 対応機種風雅ヘッド(2016年・2017年・2019年モデル) 材質(ノズル)TPE アズワン品番64-5222-94 内容量1個
注意
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。※可動時間は諸条件により変わります。※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44346357 FHP-BANZW
3,300
2,190
2,409 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】清涼ファン風雅ヘッド2

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする