クーラーボックス グラシード

クーラーボックス グラシード JEJアステージ

蓋を裏返しスライドさせてトレーとして使用が出来ます。
優れた保冷力!フタ・本体とも断熱材に発泡ウレタンを使用しています。丈夫なボディ!フタ・本体とも耐衝撃性に優れたポリエチレン製です。

容量(L)約4.5 材質本体、フタ:ポリエチレン、インナー:ポリスチレン、断熱材:ポリウレタン、収納ネット:ポリエステル、水抜栓:NBR 質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×210(ハンドル使用時:190)×175(ハンドル使用時:265) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×148×140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44349613 5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする