ワイヤレスターンテーブル
Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。
高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式ベルトドライブ方式
モーター駆動:DCサーボモーター
回転数33-1/3または45回転/分
材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製
S/N比> 50dB
カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)
付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル
質量(kg)2.6
電源100-240V(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
通信距離見通しの良い状態で10m以内
プロファイル対応Bluetooth:A2DP
アズワン品番64-9347-78
内容量1台