DC/ACインバーター
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
質量(g)385
出力最大:2.4A、定格:2.1
最大出力(W)150、瞬間:300(0.1秒以内)
出力電圧(V)【インバーター部】AC100、【USB端子】DC5
入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)
定格出力(W)120
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79X95.5X41(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)
動作温度(℃)-20~+40
アズワン品番64-8639-12
内容量1個
自動車用電気用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44396398 | PI-150/12V | 44995747 | PI-150/12V |
|
DC/ACインバーター | セルスター | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09