京セラ
外径・内径 浅溝入加工用工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ホルダ・寸法CW・寸法RE
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
適合ホルダ
KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)
寸法CW(mm)
0.75(-0.025~+0.025)
寸法RE(mm)
0.05
注文コード
44373219
品番
GBA32L075-005 PR1625
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(Φmm)
4.4
適合ホルダ
KGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径)
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
0.75(-0.025~+0.025)
材質
PR1625
材質(本体)
PR1625
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2