京セラ
外径・内径 浅溝入加工用工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ホルダ・寸法CW・寸法RE
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
適合ホルダ
KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)
寸法CW(mm)
1.5(-0.025~+0.025)
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
44373605
品番
GBA43R150-020GM PR1625
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
適合ホルダ
KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
1.5(-0.025~+0.025)
材質
PR1625
材質(本体)
PR1625
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
3.5