曜日別特売

外径・内径 浅溝入加工用工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合ホルダ・寸法CW・寸法REなど52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
適合ホルダ
KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)
寸法CW(mm)
1(-0.025~+0.025)
寸法RE(mm)
0.5
注文コード
44373535
品番
GBA43R100-050R PR1625
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
適合ホルダ
KGBAR…22-15(JCT)・KGBAL …22-15・KIGBL …22(内径)
寸法RE(mm)
0.5
寸法CW(mm)
1(-0.025~+0.025)
材質
PR1625
材質(本体)
PR1625
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする