曜日別特売

レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン

レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン - タフコ

4層のコーティングが施されたIH対応タイプのフライパンです。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。
金属ヘラが使えます。
(金属ヘラは角が丸いものをご使用ください。
)アップハンドルで取っ手が熱くなりにくいです。

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム、はり底:ステンレス、取手:フェノール樹脂表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装レッド適合熱源:オール熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)質量(g)約639寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×460×115内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381357F-7133約63926
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする