レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼

レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼 - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼 - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼 - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼 - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼 - タフコレッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH 玉子焼 - タフコ

4層のコーティングが施されたIH対応タイプの玉子焼き器です。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。
金属ヘラが使えます。
(金属ヘラは角が丸いものをご使用ください。
)アップハンドルで取っ手が熱くなりにくいです。

材質本体:アルミニウム、はり底:ステンレス、取手:フェノール樹脂適合熱源:オール熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)レッド質量(g)約351表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×350×80内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381384F-7136
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする