軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼

軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼 - タフコ軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼 - タフコ軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼 - タフコ軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼 - タフコ軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼 - タフコ軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH 玉子焼 - タフコ

5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量玉子焼き器です。
素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。
食材にまんべんなく熱が伝わります。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。
金属ヘラも使用可能です。
汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。
洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。

材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーターブラック質量(g)約420表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×360×45内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381549F-7125
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする