ル・ランチ ランチボックス

ル・ランチ ランチボックス タフコ ル・ランチ ランチボックス タフコ ル・ランチ ランチボックス タフコ ル・ランチ ランチボックス タフコ ル・ランチ ランチボックス タフコ ル・ランチ ランチボックス タフコ

軽くて丈夫!ポーチ付きで持ちやすいランチボックスです。
ごはん容器は容量約400mL(ごはん茶椀約2杯分)。
真空二重構造で冷めにくくなっています。
おかず容器は4箇所ロックで汁もれ防止します。
ごはん内容器とおかず容器は電子レンジ使用OKです。

レッド 容量(mL)400 セット内容ごはん容器(内側・外側)、おかず容器×2コ、ハシ、ハシケース、ポーチ 材質保温ジャー:ステンレス鋼、ごはん内容器ポ:リプロピレン、フタ:ポリプロピレン、おかず容器:ポリプロピレン、ハシ:ポリスチレン、ハシケース:ABS樹脂、ポーチ:綿・ナイロン 長さ(mm)お箸:約180 質量(g)約530 耐熱温度(℃)約120 耐冷温度(℃)約-20 保温時間(h)約6(約47度以上) 内容量1セット
注意
※フタ・ごはん容器の外容器(ステンレス製)は電子レンジで加熱しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44381664 F-2466
オープン
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする