曜日別特売

倭(やまと)オーブンプレート

倭(やまと)オーブンプレート - タフコ倭(やまと)オーブンプレート - タフコ倭(やまと)オーブンプレート - タフコ倭(やまと)オーブンプレート - タフコ倭(やまと)オーブンプレート - タフコ

コンロの魚焼き器へそのままIN!オーブン料理がお手軽に楽しめる鉄製のオーブンプレートになります。
ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。
鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。
鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができる。
高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。
コンロで焼いてそのままグリルに入れられますプレートの上で焼くのでグリルは汚れず、お手入れもかんたんです。
新潟県の燕三条で製造しています。
簡単レシピ付きです。

材質本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:鉄(クロムメッキ)付属品簡単レシピ適合使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ容量(mL)約900質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×206×36内容量1個
注意
※ご使用の前に必ず空焼きで本体のクリア塗装を取り除いてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381786A-2256
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする