KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー
便利なハンドルマウントステーシリーズに新型FORZA用が登場。
使いやすさを考え、メーター上にデバイスを固定出来る優れもの。スクリーンの上下移動も可能。
適合
フォルツァ(MF13)18y
材質
スチール製
色
ブラック
最大積載量(kg)
1.5
パイプ径(Φmm)
22.2
取付長(mm)
240
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381883
204-0694
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください