CT-154用T型コネクターダイスT-76

CT-154用T型コネクターダイスT-76 ダイア

適合ダイス:T-76、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数175(満充電時) 適用電線断面積(mm2)61~76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44388059 9P-B-6944 CT-154
11,500
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする