ダイア ダイアの 電動工具 ダイアの 電動工具・充電工具アクセサリー ダイアの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) CT-154用T型コネクターダイスT-154 CT-154用T型コネクターダイスT-154 注文コード 44388086 適合ダイス:T-154、1コネクター圧縮箇所:3 種別T型コネクタ 圧縮回数70(満充電時) 適用電線断面積(mm2)123~154 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9P-B-8133 適合機種 選択解除 CT-154 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44388086 9P-B-8133 CT-154 ¥11,500 ¥9,898 ¥9,898 ¥10,888 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オスダイス38-70 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ コングチャック SDSプラスシャンク ANEX 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ ドリルチャックセット 京セラ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 補助ハンドル用止め具 京セラ 税込¥340 ¥309 バスケットへ 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 税込¥4,618~ ¥4,198~ 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL ニルフィスク 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ パワーパック Ver3 Minimo 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ パットCP 瓜生製作 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ GWバイトホルダ用部品 バンジョーアダプタ 三菱マテリアル 税込¥5,498 ¥4,998 GWバイトホルダ用部品 アダプタ 三菱マテリアル 税込¥4,178 ¥3,798 スピードコントローラー (防雨型) エスコ 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ カート(マックパック用) マキタ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ カーボンブラシ マキタ 税込¥406 ¥369 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ポンチ/ダイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品