GIGA LEDルームランプ

GIGA LEDルームランプ カーメイト

青白色のLEDチップを採用したことで、クールで爽やかな青白空間を演出します。純正白熱球と同等サイズにし、発光点から180度に発光させることで室内を集中照射します。放熱用アルミヒートシンクでLEDの熱を素早く冷却することができるため、LEDの明るさが維持されるとともに長寿命も実現しています。

用途車用LEDルームランプ 質量(g)4 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.62 全光束(Lm)65 色温度(K)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類T8×29タイプ・T10×31タイプ 内容量1個
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44406076 BW255
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする