大きく開く連絡袋

大きく開く連絡袋 デビカ
(1件のレビュー)

ワイドファスナーだから、大きく開く!
A4サイズの教材から小さなものまで取り出しやすい!
連絡帳やお便りプリントなどが出し入れしやすい!
ランドセル対応サイズ!
開閉しやすいストラップ付き
大きめな教材も入るA4サイズ対応!
中身が見えて使いやすい丈夫なメッシュ生地!
便利な時間割表付き

材質体:PVC ファスナー:ポリエステル、PET スライダー:亜鉛合金(ニッケルメッキ) ヒモ:PP ヒモ留め:PS 時間割表:紙 質量(g)68(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×12×335 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44408219 73901
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44408219
2021-10-19
用途:
ワクチン接種

ワクチン接種時に必要書類の運搬用に購入。さすが子供の酷使に耐える設計、安くて丈夫で最低限の機能に絞られるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする