ヒルティ(HILTI)
CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22
仕様
充電状態の表示
使用温度範囲(℃)
-17~60
保存温度範囲(℃)
-20~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44407668
2136393
22
2.6
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
44407677
2136396
22
5.2
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください