ステンレス防水キーロット(ダブルビット型)

ステンレス防水キーロット(ダブルビット型) ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水性能はIPX5相当です。

用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 コード1020582351 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)82 分野設備・機械 内容量1個
注意
※ハンドルは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44405209 PH-58N-SUS-R-14
1,390
1,389
1,528 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする