カネコ種苗
[タネ】ベビーリーフ_ミックス フレンチ風
フレンチドレッシングと相性抜群
ベビーリーフは、栄養豊富な野菜の若葉(幼菜)を摘み取って、サラダとしてお召し上がりいただくことをお薦め致します。
65型プランター約5個にまける量のタネが入っています。
タイプ
種
温度(℃)
生育:15~25
使用の目安
65型プランター約5個
まきどき
通年
発芽適温(℃)
15~20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405403
-
1セット(3.2mL×50袋)
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44405394
-
1セット(3.2mL×5袋)
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください