ノシリス NCS3004シリーズ

ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所 ノシリス NCS3004シリーズ アイ・シー・アイデザイン研究所

柔らかく心地よい手触りのノシリスは、指先への刺激から脳の発達を促し、無数に広がる形の発見を楽しみながら子どもの感性を育みます。
床や机にあたっても音がせず、踏んでも痛くありません。
汚れれば水洗い・煮沸消毒も可能。安全面、衛生面にも配慮しました。
成長にあわせてながく使える、今までにないユニークな遊び空間を創造する知育玩具です。

適合年齢(歳)1歳6か月から 材質シリコーンゴム 内容量1箱(10セット)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NCS3004B 44413523
NCS3004B 44413523
44413523 NCS3004B しかく(ちょう)×2個、1個のサイズ:しかく(ちょう)/4.2cm×4.2cm×2cm 62-4861-09
14,000
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
NCS3004O 44413539
NCS3004O 44413539
44413539 NCS3004O まる(うさぎ)×2個、1個のサイズ:まる(うさぎ)/4.2cm×4.2cm×2cm 62-4861-10
14,000
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
NCS3004T 44413548
NCS3004T 44413548
44413548 NCS3004T さんかく(クローバー)×2個、1個のサイズ:さんかく(クローバー)/4.4cm×3.8cm×2cm 62-4861-11
14,000
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
NCS3004H 44413557
NCS3004H 44413557
44413557 NCS3004H ハート(スペード)×2個、1個のサイズ:ハート(スペード)/4cm×3.8cm×2cm 62-4861-12
14,000
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする