アズピュア(アズワン) アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用品 アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー アズピュアワイパー アズピュアワイパー 注文コード 張りがあり、取り扱いやすいワイパーです。 TRUE-3Nに比べ吸水性・保液性に優れています。 溶剤にも安心して使用できます。 寸法(mm)250×250 仕様【クリーン度】1000程度(目安) 混率(%)ポリエステル30・レーヨン70 繊維材/折り方4つ折り アズワン品番1-4256-21 内容量1箱(30袋×100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AS-3N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44414187 AS-3N ¥17,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CR用ワイパー マルチクリーン HANSONG 税込¥9,788~ ¥8,898~ ”LTKクリーンルームワイパー” アドクリーン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ハイドロクリーン 日精 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズ オリエント商事 税込¥1,264,998~ ¥1,149,998~ 吸汗速乾頭巾ツバ付き 開閉型 白 1袋 5枚入 RA-2シリーズ レインボーアーク 税込¥12,078 ¥10,980 ECOSAS COOL銀イオン水 100mL ASPiA JAPAN 税込¥988 ¥898 カタストロング3 SPシリーズ Plusone 税込¥5,938 ¥5,398 カタストロング3 SPシリーズ Plusone 税込¥5,938 ¥5,398 アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応 ゴールドウイン 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー 税込¥747 ¥679 AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機 HiKOKI(日立工機) 税込¥29,918 ¥27,198 こでかファン SJFシリーズ スイデン 税込¥215,598 ¥195,998 こでかファン スイデン 税込¥183,368 ¥166,698 フロアー扇 J&S 税込¥42,878 ¥38,980 送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ 藤田 税込¥30,778 ¥27,980 冬も夏も使える 保温・遮熱レースカーテン アズワン 税込¥2,176 ¥1,978 サーキュレートヘッドファン TASCO(タスコ) 税込¥19,778 ¥17,980 車用 貼って簡単 目かくしメッシュ アズワン 税込¥1,648 ¥1,498 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ クジラ アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ シマウマ アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンワイパークリーンルーム用ポリエステルワイパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用不織布ワイパー クリーンルーム用超極細繊維ワイパー クリーンルーム用ポリエステルワイパー クリーンルーム用ポリウレタンワイパー クリーンルーム用ワイパーケース クリーンルーム用スポンジワイパー シェアする マイページ 最近見た商品