MCクローズアップレンズ No.10 CF-CUシリーズ

MCクローズアップレンズ No.10 CF-CUシリーズ ハクバ写真産業

被写体に接近して撮れないレンズでも手軽に接写撮影が行えます。
撮影距離を調節できるよう、No.1から2、3、4、5、そして10まで、6種類のクローズアップレンズをラインナップ。

仕様デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ、【レンズキャップ装着可否】不可 タイプ【フィルター枠】ノーマル、【ガラスコート】MC(マルチコート) 反射率(%)1.5(ガラス/低) 機能【フィルター】接写 撮影距離(cm)8~10(※製造誤差を含まず/撮影時は液晶モニター・ファインダーでピント確認を行ってください) ブラック 内容量1個
注意
※製造誤差を含んでいませんので、必ず液晶モニター・ファインダーでピントを確認してください。
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44420268 CF-CU1058 62-9771-76 58
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
44420277 CF-CU1055 62-9771-77 55
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
44420286 CF-CU1052 62-9771-78 52
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする