耐圧防爆型コンセント

耐圧防爆型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機) 耐圧防爆型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。

極数3 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 仕様(遮断方式)インターロックスイッチ 形状平刃 サイズコンセントハブ:G3/4(22) 種類ボディ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44422088 TKC-215
55,200
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする