密閉型プラグ
本品は、インターロックを内蔵し、プラグを差し込んでユニオンをねじ込むと、スイッチが入る機構となっております。
したがって無電圧状態で、プラグの着脱ができますので、感電事故を防止し、極の損耗を防ぎます。
スイッチは、速投速断機構となっており,長寿命です。極は2Pですが、プラグには、ボディアース用の接続端子を設けております。
密閉構造ですから、水気、塵埃び多い場所に最適です。
極数2
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
形状平刃
質量(kg)1.5
種類プラグ
適合ケーブル外径(Φmm)11.0
適合ボックスKB
内容量1台
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07