25型IPSパネル採用WUXGAワイド液晶ディスプレイ 5年間フル保証
仕様アダプターなし
付属品Dsub cable 1.5M、DVI-D cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、Displayport cable 1.8M、Audio cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト
規格WUXGA (Wide-UXGA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)541×546×206
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.09
コントラスト比50000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1200
保証期間パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応)
ケーブルcable 1.8M、HDMI cable 1.8M、Displayport cable 1.8M、Audio cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB cable 1.8M
応答速度5ms
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカーあり(2W×2)
色(本体)ブラック
画面サイズ25型
アズワン品番64-3808-57
アスペクト比16:10
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS
入力ポートD-Sub 15pin×1、DVI-D× 1、HDMI1.4×1、Display port1.2× 1
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07