フェイスシェーバー&ノーズケア

フェイスシェーバー&ノーズケア コイズミ

接近OK。愛されつるすべ肌体験。フェイスシェーバーと鼻毛カッターの2Wayヘッド。
アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。

仕様アタッチメントのみ水洗い可 付属品フェイスケアアタッチメント、ノーズケアアタッチメント、取扱説明書、保証書 本体質量(g)約27(乾電池含まず) 使用電池DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本(別売) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約20×21×148 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44433333 KLC-0830/VP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44433349 KLC-0830/W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする