マイナスイオンリセットブラシ(折り畳みタイプ)
マイナスイオンリセットブラシの折りたたみタイプが登場。
便利な充電式タイプなので、旅行などにもおすすめ。
いつでもどこでも、マイナスイオンで髪をサラツヤに。
仕様(磁気)約2000ガウス
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付)
電源(V)AC 100-240(50/60Hz共用)
本体質量(g)約135
使用電池リチウムイオン電池(DC3.7V)
充電時間(時間)約2
振動(音波)約4500回転/分
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約50×56×130
マイナスイオン機能あり
内容量1個