超音波ピーリング

超音波ピーリング コイズミ

古くなった角質をやさしく除去。皮脂汚れも取れて毛穴もすっきり洗浄してくれる超音波ピーリング。

仕様自動電源OFF:約10分 付属品ACアダプター、キャップ、取扱説明書、保証書 切替方式強弱:2段階 電源(V)AC100-240(50/60Hz共用) 電源充電式 本体質量(g)約110(本体のみ) 機能超音波ピーリング 充電時間(時間)2 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約46×28×175 内容量1個
注意
※使用中に痛みや不調を感じた時や使用後に異常を感じた時は、使用を中止して専門医に相談する。
※肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44433629 KBE-2710/P
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする