曜日別特売

EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04

EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 - プロト

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカースズキ材質アルミ/アルマイト主な適合車種スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44443027EAL005Gゴールド
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44443036EAL005Bブルー
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44443009EAL005Kブラック
9,000
取扱い終了
返品不可
44443018EAL005Rレッド
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44443027EAL005G07474961EAL005GEAL005G スムースフィットレバー ゴールド EAL005G EFFEX(エフェックス) 07474961スムースフィットレバー ゴールド EAL005GEFFEX(エフェックス)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
44443036EAL005B07474945EAL005BEAL005B スムースフィットレバー ブルー EAL005B EFFEX(エフェックス) 07474945スムースフィットレバー ブルー EAL005BEFFEX(エフェックス)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする