EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17

EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 - プロト

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーヤマハ材質アルミ/アルマイト主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44443203EAL011Kブラック
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44443237EAL011Bブルー
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44443219EAL011Rレッド
9,000
取扱い終了
返品不可
44443228EAL011Gゴールド
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44443203EAL011K07475101EAL011KEAL011K スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス) 07475101スムースフィットレバー ブラック EAL011KEFFEX(エフェックス)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
44443237EAL011B07475076EAL011BEAL011B スムースフィットレバー ブルー EAL011B EFFEX(エフェックス) 07475076スムースフィットレバー ブルー EAL011BEFFEX(エフェックス)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする