曜日別特売

EFFEX スムースフィットバー H2/H2R 15-18

EFFEX スムースフィットバー   H2/H2R 15-18 - プロト

「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット
純正レバーと交換するだけの簡単取付
高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ
レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン
クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状
6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能
選べる4色のカラーバリエーション。

適合メーカーカワサキ材質アルミ/アルマイト主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja H2 [ニンジャH2](15~19)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja H2R [ニンジャH2R](15~19)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44443964ELA030Kブラック
9,000
取扱い終了
返品不可
44443973EAL030Rレッド
8,800
取扱い終了
返品不可
44443989EAL030Gゴールド
8,800
取扱い終了
返品不可
44443998EAL030Bブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする